TRUSCO
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
セット内容
踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数
5段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
1238
天板寸法(mm)
1000×400
最大使用荷重(kg)
150
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1238
設置寸法・間口(mm)
1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1020×1238
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
天板高さ(m)
段高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182984
TSF-510125-TK250
552-0091
30.4
1.25
250
¥
268,480
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183000
TSF-51015-TK300
551-7333
31.3
1.5
300
¥
271,970
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。