アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付

アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付 - TRUSCO

天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
天板寸法(mm)
天板高さ(m)
段高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46183009TSFC-255-TK250552-013112.3500×4000.5250
111,760
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
46183018TSFC-256-TK300551-726412.3500×4000.6300
113,710
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
46183027TSFC-257-TK350552-014612.5500×4000.7350
114,760
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
46183036TSFC-266-TK300552-006313.2600×4000.6300
119,770
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする