TRUSCO
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 階段片手すり付
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
セット内容
踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数
3段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
832
天板寸法(mm)
600×400
最大使用荷重(kg)
150
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
620×832
設置寸法・間口(mm)
620
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
620×832
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
天板高さ(m)
段高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46183045
TSFC-3675-TK250
551-5694
16.7
0.75
250
¥
148,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183054
TSFC-369-TK300
551-5695
17.1
0.9
300
¥
152,320
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。