TRUSCO
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり付
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
セット内容
踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数
5段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
1238
天板寸法(mm)
1000×400
最大使用荷重(kg)
150
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1238
設置寸法・間口(mm)
1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1020×1238
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
天板高さ(m)
段高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46183167
TSFGR-510125-TK250
551-7235
34.9
1.25
250
¥
381,050
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
46183176
TSFGR-51015-TK300
551-7259
35.8
1.5
300
¥
396,190
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください