強力多用途両面テープ

強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)強力多用途両面テープ - WAKI(和気産業)

接着スピードが早く作業性良好。
耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。
肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。
金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。

用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所内容量1個
注意
※接着面のゴミや汚れ、油膜などを取り除き、表面をきれいにしてください。
※貼り合わせる物にテープを貼り、指やローラーで強く圧着してから剥離紙を剥がしてください。
※両面を貼り合わせたら、全体を強く圧着して大きな力をかけないようにしばらく静置してください。
※落下の危険が想定される場所での使用の際は、接着剤やビス止めなど他の方法を併用し、確実に固定してください。
※接着力が強いため、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ恐れのある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなります。作業時は粘着面を温めて下さい。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光のあたらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67923251WEB030510
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923260WEB0311010
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923269WEB0321510
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923278WEB0332010
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923287WEB0343510
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923296WEB0355010
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923305WEB036102
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923321WEB037152
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923330WEB038202
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする