WAKI(和気産業)
「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール
伸縮自在の突っ張りポールです。
養生用シートの固定や仮設置柱に使えます。
車の荷台に突っ張って荷物が崩れるのを防止できます。
ハンドル式なので簡単に操作ができます。
用途
養生用シートの固定や仮設置柱
材質
ポール本体:鉄 / ハンドル:アルミ / 先端パッド:熱可逆性ゴム(TPR)
幅(mm)
150
奥行(mm)
150
耐荷重(kg)
約30(垂直時)
内容量
1個
注意
※天井、床、壁面のしっかりした場所で使用してください。
※ 弱い場所につけると破損の恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67923190
NCT-001
600
600~1150
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67923199
NCT-002
1250
1250~2900
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください