薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)
棚板は1段につき2枚の分割式です。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1805材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13651350UL-6366662-49895959036816
40,460
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651359UL-6367662-97885959037816
45,200
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651368UL-6396663-76458759036816
53,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651377UL-6397662-50198759037816
59,840
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651386UL-6466662-8236595120361116
51,740
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651395UL-6467662-5069595120371116
58,240
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650528UL-6364663-76275959034816
30,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651411UL-6496663-6100875120361116
64,160
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650537UL-6365663-29545959035816
35,720
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651420UL-6497662-8198875120371116
72,740
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650546UL-6394662-81318759034816
39,320
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651429UL-6566663-4499595150361416
60,980
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650555UL-6395662-50568759035816
46,160
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651438UL-6567662-8162595150371416
68,840
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650571UL-6464662-6565595120341116
38,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651447UL-6596663-6134875150361416
75,200
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650580UL-6465662-8145595120351116
45,240
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651456UL-6597663-4554875150371416
85,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650589UL-6494662-9758875120341116
47,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650598UL-6495662-5025875120351116
55,580
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650607UL-6564663-6086595150341416
45,260
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650616UL-6565663-4493595150351416
53,120
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650625UL-6594663-2919875150341416
54,720
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650641UL-6595663-2911875150351416
64,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651788UL-6666657-7090595180361716
73,780
55,980
61,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年1月29日
13651797UL-6667657-7094595180371716
83,600
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651806UL-6696657-7111875180361716
94,960
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651815UL-6697657-7093875180371716
108,320
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650966UL-6664657-7095595180341716
54,140
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650975UL-6665657-7110595180351716
63,960
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650991UL-6694657-7100875180341716
68,240
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651000UL-6695657-7106875180351716
81,600
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする