曜日別特売

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)
棚板は1段につき2枚の分割式です。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13651630UL-8367663-132824055959037
47,720
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651639UL-8368662-820524055959038
52,460
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651648UL-8397662-658824058759037
62,360
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651657UL-8398663-130324058759038
69,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651666UL-8467662-5030240559512037
60,760
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651675UL-8468663-2986240559512038
67,260
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650808UL-8365663-129624055959035
38,240
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651691UL-8497663-9205240587512037
75,260
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13653301UL-7696B663-2981210587518006
91,820
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650817UL-8366663-445824055959036
42,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651700UL-8498663-2930240587512038
83,840
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650826UL-8395663-454924058759035
48,680
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651709UL-8567663-7635240559515037
71,360
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650835UL-8396663-767824058759036
55,520
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651718UL-8568663-4490240559515038
79,220
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650851UL-8465662-9772240559512035
47,760
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651727UL-8597663-7715240587515037
87,960
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650860UL-8466663-4519240559512036
54,260
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651736UL-8598663-4473240587515038
98,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650869UL-8495662-5067240587512035
58,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651745UL-8667662-9746240559518037
86,120
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650878UL-8496662-8185240587512036
66,680
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651761UL-8668663-1397240559518038
95,940
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650887UL-8565663-7665240559515035
55,640
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651770UL-8697662-6562240587518037
110,840
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650896UL-8566663-7699240559515036
63,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13651779UL-8698663-2961240587518038
124,200
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650905UL-8595662-9765240587515035
67,480
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650921UL-8596663-2937240587515036
77,720
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650930UL-8665663-1295240559518035
66,480
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650939UL-8666663-7637240559518036
76,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650948UL-8695662-9798240587518035
84,120
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13650957UL-8696662-8129240587518036
97,480
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする