中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付)

中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付) - TRUSCO

人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式です。組立作業等、立ち作業を意識した設計です。床を傷つけない樹脂ベース仕様です。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインを採用しています。

高さ(mm)885均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11334928HAEWR-0960F1278-1298600900下棚:747×240×23
81,390
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11334946HAEWR-0975F1278-1301750900下棚:747×240×23
87,410
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11334980HAEWR-1260F1278-13106001200下棚:1047×240×23
92,530
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335007HAEWR-1275F1278-13287501200下棚:1047×240×23
99,160
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335016HAEWR-1575F1278-13367501500下棚:1347×240×23
109,160
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335050HAEWR-1590F1278-13449001500下棚:1347×240×23
118,490
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335077HAEWR-1875F1278-13527501800下棚:1647×240×23
113,480
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335086HAEWR-1890F1278-13619001800下棚:1647×240×23
120,840
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする