高春堂
長3ホワイト80g郵便枠無100枚パック
郵便以外にも使用できる、郵便枠なしの白地封筒です。
仕様
センター貼り
材質
ケント紙
色
ホワイト
紙厚(g/m
2
)
80
寸法(縦×横)(cm)
23.5×12
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67924127
839
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください