SIGNET(シグネット)
75° メガネレンチ
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
材質
クロームバナジウム鋼
角度(°)
【メガネ部】オフセット:75
内容量
1丁
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67923978
33671
【メガネ部】(D1)13.1/(D2)14.8
【メガネ部】(A1)6.7/(A2)7.6
8×9
189
70
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
67923987
33672
【メガネ部】(D1)15.5/(D2)17.7
【メガネ部】(A1)7.6/(A2)8.3
10×11
210
92
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
67923996
33673
【メガネ部】(D1)18.5/(D2)19.8
【メガネ部】(A1)9.0/(A2)9.6
12×13
219
126
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
67924005
33674
【メガネ部】(D1)20.8/(D2)22.0
【メガネ部】(A1)9.6/(A2)10.2
14×15
236
155
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
67924021
33675
【メガネ部】(D1)23.5/(D2)24.8
【メガネ部】(A1)11.2/(A2)11.2
16×17
257
193
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
67924030
33676
【メガネ部】(D1)26.8/(D2)28.3
【メガネ部】(A1)12.0/(A2)12.0
18×19
273
240
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください