SIGNET(シグネット)
75°メガネレンチセット
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容
8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
900
角度(°)
【メガネ部】オフセット:75
内容量
1セット
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※ホルダー単品の供給はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67924039
33677
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください