ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8内容量1セット