1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角)

1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)

ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。

用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187×113×42ビット全長(mm)25ソケット長さ(mm)【5~7mm】24.5、【8~14mm】25差込角(DR)1/4内容量1セット
注意
※一部単品供給しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792395111722
8,500
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする