曜日別特売

【DA噴霧ノズル】アルミ製 YUMI PREMIUM(DAユミプレミアム)(吐水口ネジ)

【DA噴霧ノズル】アルミ製 YUMI PREMIUM(DAユミプレミアム)(吐水口ネジ) - 岩崎製作所

消防用のノズル(管鎗)50A用の先端噴霧ノズルです
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です
◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用です
◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上しています

材質アルミ製 / 【外部品】ゴム製呼び径(mm)【吐出側】Φ17呼び径50A内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792455605YP5017A
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする