曜日別特売

【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ)

【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ) - 岩崎製作所

DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です
◎水切りリブが細かい水粒子にします
◎中空にならず中心まできちんと散水できます

材質アルミ製内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792452905DY4013A【吐出側】Φ13【吸水側】40A
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792453805DY5017A【吐出側】Φ17【吸水側】50A
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする