岩崎製作所
消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 蓄光 【20台セット】
「スタイルフリー」とは、その名の通りポールの向きを変えるだけであらゆる形に姿を変える事が出来ます
設置場所やお好みに合わせて設置して下さい
また、パイプはアルミ製を使用しておりますので、高級感を演出します
材質
樹脂製
幅(mm)
210
高さ(mm)
790
タイプ
蓄光タイプ
奥行(mm)
220
内容量
1箱
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67925658
26VSSFP-RST-20P
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません