曜日別特売

収納便利 ステンレス製 伸縮式さすまた

収納便利 ステンレス製 伸縮式さすまた - 岩崎製作所収納便利 ステンレス製 伸縮式さすまた - 岩崎製作所

公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です
ステンレス製で錆に強く、プッシュボタン式の取り付けロックなので、組み立てや収納が簡単です
また、握り手付きなので不審者を強く抑える事ができ、間合いをとりながら取り押さえることが出来ます

材質ステンレス製寸法(mm)【収納時】1290【使用時】2030パイプ径(Φmm)35内幅(mm)【U字部分】400内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792577129MAMORUSU
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする