曜日別特売

警棒付き アルミ製 さすまた 「まもるくん」

警棒付き アルミ製 さすまた 「まもるくん」 - 岩崎製作所

公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です
手元に反撃用棒を仕込んでおり、簡単に抜き差しができます
オールアルミ製なので軽くて女性でも楽に使用していただけます

材質アルミ製長さ(mm)1800質量(kg)【警棒】0.5総質量(kg)1.6内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792575529MAMORUA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする