曜日別特売

鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』

鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 - 岩崎製作所

2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています

材質鉄製内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
線径(Φmm)
締付範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792585934WB28SS28225-28
オープン
60
66(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792586834WB34SS34231--34
オープン
80
88(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792587734WB42SS42238-42
オープン
80
88(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792588634WB60SS602.355-60
オープン
80
88(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792589534WB65SS652.358-65
オープン
90
99(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする