曜日別特売

【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』

【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』 - 岩崎製作所

鋳鉄製の両ネジ式ホースバンドです
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています

材質アルミ製形状【内側】フラット内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
締付範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792578934IR25FAC2530-35
オープン
499
549(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月9日
6792579834IR38FAC3846-51
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする