曜日別特売

【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』

【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』 - 岩崎製作所

消防車両等で周辺を照射するLEDライトです
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています
前方約200m先の家屋へも十分照射できます
別売りの取付ステーを取り付けることでライトの前後角度調整が可能です

消費電力(W)60寿命【バルブ】30,000時間以上材質(ボディ)アルミダイキャスト明るさ(Lm)6000防水性IP68動作電圧(V)12/24兼用タイプ内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792551819SL00X
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする