岩崎製作所
鉄製 二折はしご
軽四デッキバン積載可能なフック付で踏み足部には反射材付き滑り止めを採用しております
耐荷重150Kg、重量13Kg,伸長3600mm、縮長1810mm、最大幅430mm、収納厚1
材質
鉄製
質量(kg)
13
色
レッド
耐荷重(kg)
150
最大幅(mm)
430
収納厚(mm)
145
縮長(mm)
1810
伸長(mm)
3600
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67925448
19FHS360SS-RD
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません