曜日別特売

【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品

【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 - 岩崎製作所

日本消防検定協会型式適合品(合格品)です
消防用のノズル(管鎗)です
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します
スタンダートな標準仕様です
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております
吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
吐出側が65Aと50A対応のマルチタイプです。

付属品ハンドルバンド材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792521104HBL5065A
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする