曜日別特売

【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品

【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品 - 岩崎製作所

日本消防検定協会型式適合品(合格品)です
消防用のノズル(管鎗)です
ストラップ・ハンドル付きで被覆に赤紐が巻かれてます
ハンドルは移動性に・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております
吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています

付属品ハンドル、赤紐巻材質アルミ製規格国家検定合格品内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6792516804HAL50A50050
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792517704HAL65A66065
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする