アイリスオーヤマ
LEDシリカ電球 E26 昼白色
多様なシーンで使用可能な電球。密閉器具に加え、断熱施工と屋外器具にも対応。更に高効率、全方向で、電気代節約にもなり、空間全体をより明るく照らす。
仕様
密閉器具:〇、屋外器具:〇、断熱材施工:〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×106
本体質量(g)
35
色温度(K)
昼白色(5000K)
配光角度(°)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
明るさ
発光効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67931371
LDA3N-G/W-4LW
2.5
485
40形相当
194
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67931389
LDA4N-G/W-6LW
3.9
810
60形相当
207
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67931407
LDA6N-G/W-8LW
6.3
1160
80形相当
184
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください