曜日別特売

ペット用防災15点セット 犬用

ペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマペット用防災15点セット 犬用 - アイリスオーヤマ

緊急時の同行避難を想定した、ペット用防災セット犬用15点セットです。ショルダーバッグは斜め掛け・肩掛け・手提げが可能です。防災リュック・クレートと一緒に運べます。ゆとりあるバッグは水やフード等、嗜好性の高いものを入れられます。水・フード・犬用靴下・その他常備薬等はご用意ください。

セット内容ショルダーバッグ1個、ディッシュ2枚、折りたたみトイレ1個、ペットシーツ10枚、防臭袋20枚、迷子札1個、リード1本、首輪1本、自着性テープ1本、タオル1枚、ハンカチ(ガーゼ素材)1枚、アルミシート1枚、おそうじシート10枚、テープ1本、防災手帳1冊仕様【追加で備えておきたいもの】ペットフード、水、薬、排泄物の処理用具、ブラシ、キャリーバッグやケージ、清浄綿、お気に入りのおもちゃ、油性ペンなど質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×140×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931066PBSI-15950460×140×250
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする