小型シーリングライト 薄形 電球色

小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 - アイリスオーヤマ

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931188SCL6L-U21407.6600Φ132×33
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67931215SCL12L-U227013.91200Φ166×35
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
67931249SCL20L-U2400242000Φ206×37
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする