曜日別特売

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル - アイリスオーヤマ

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです

定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931030CEA8DL-7.0WFU27.138008
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67931039CEA12DL-7.0WFU40560012
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67931048CEA14DL-7.0WFU27.1380014
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする