ラック付きデスク 幅100×奥行42cm

ラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマラック付きデスク 幅100×奥行42cm - アイリスオーヤマ

機能充実シンプルなワークデスク。ラックをカスタマイズして作業効率アップ。ラックは左右どちらでも設置可能。アジャスターとクロスバーによりがたつきと横揺れ防止。作業中のストレス減少。メラミン加工だから飲み物を飲みながら作業可能。

天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×1200棚板耐荷重(kg)8材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931109RDK-1042R
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする