パソコンデスク 幅60×奥行42cm

パソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cm - アイリスオーヤマ

高さを活かしたコンパクトデスク。デスク上のスペースを有効活用。アジャスターで安定感抜群。上部収納でデスク周りの小物の収納に最適。A4プリンターも置ける。バーやフレームを使ってカスタマイズ無限大。スライド棚付きでパソコン作業をしながら書類作業も可能。金属レールだからスムーズに引き出せる。メラミン加工だから飲み物を飲みながら作業可能。側面に板が無いためスリムでも足元の圧迫感が少ない。

天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270棚板耐荷重(kg)8材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931127TDK-6042R
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする