アイリスオーヤマ
IHジャー炊飯器 5.5合
あらゆる面で使いやすさにこだわった炊飯器!
仕様
炊飯メニュー:3メニュー(無洗米、白米、炊込み)
厚さ(mm)
内釜:3
色
ブラック
質量(g)
4500
消費電力(W)
1130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×332×223
電源コード(m)
1(直挿し式)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67931100
RC-IKB50-B
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください