曜日別特売

IHジャー炊飯器 3合

IHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマ

あらゆる面で使いやすさにこだわった炊飯器!

仕様炊飯メニュー:3メニュー(無洗米、白米、炊込み)厚さ(mm)内釜:3ブラック質量(g)3700消費電力(W)725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×298.5×206電源コード(m)1(直挿し式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931091RC-IKB30-B
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする