岩崎電気
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用
発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
その他
UVカットガラス使用
種類
カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3
口金
E11
全光束(Lm)
730
定格入力電圧(V)
110
ビームの開き(°)
35(広配光)
定格寿命(時間)
3000
定格ランプ電力(W)
50(75形)
色温度(K)
3000
中心光度(cd)
1500
ミラー外径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67933288
JDR110V50WUV/WK/H3/E11
¥
4,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください