外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ
2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」
HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)
デジタル音声出力(光)端子(角型):1
ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)
USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)
LAN端子:1
AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)
USB外付けハードディスク(別売)対応
直下型LEDバックライト採用


