ナカバヤシ
ランバーサポートメッシュチェア/ブラック
通気性の高いスケルトンメッシュ背もたれが快適なPC作業環境をアシストします。
用途
圧倒的なサポート力!腰への負担を軽減上下可動式ランバーサポート装備
仕様
お客様組立
材質
脚・キャスター:ナイロン、背:ポリプロピレン、張地:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム
厚さ(mm)
クッション:70
本体質量(kg)
11.7
座面高さ(mm)
445~520
入数
1/1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67931459
CNN-008BK
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください