ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース A4×3列 ニューグレー
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。用途、「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
用途
浅18段×3 A4タテ型
仕様
浅18段×3列 A4タテ型
付属品
カラー分類タイトルシール付
材質
本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
質量(kg)
27.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
831×336×880
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
グリーンマーク
認定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67931441
AF-54ニユ-グレ-
¥
108,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください