曜日別特売

アバンテV2/フロアケースB4/深9段/クニューグレー

アバンテV2/フロアケースB4/深9段/クニューグレー - ナカバヤシ

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

用途深9段 B4タテ型仕様深9段 B4タテ型付属品カラー分類タイトルシール付材質本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン質量(kg)12.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×412×880深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×387×80グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931425BF-M9ニューグレー
46,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする