ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/モカブラウン
~モカブラウン~リラックスしたカフェイスタイルのインテリアに。
用途
中身が見えないカラー引出しでスマートに。本体は高級感を演出するマット調の新色塗装。
仕様
完成品
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
本体寸法
W277×D336×H880mm
入数
1/1
グリーンマーク
認定
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67931486
AF-M9モカブラウン
8.9
¥
46,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67931511
AF-18モカブラウン
10.5
¥
46,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください