曜日別特売

アバンテV2フロアケース A4×2列 ニューグレー

アバンテV2フロアケース A4×2列 ニューグレー - ナカバヤシ

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。用途、「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

用途浅18段×2 A4タテ型仕様浅18段×2列 A4タテ型付属品カラー分類タイトルシール付材質本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン質量(kg)18.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67931450AF-36ニユ-グレ-
73,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする