ワイヤレスイヤホン オープンイヤー型 スタミナバッテリー&ダブルマイク

ワイヤレスイヤホン オープンイヤー型 スタミナバッテリー&ダブルマイク - カシムラワイヤレスイヤホン オープンイヤー型 スタミナバッテリー&ダブルマイク - カシムラワイヤレスイヤホン オープンイヤー型 スタミナバッテリー&ダブルマイク - カシムラ

耳穴をふさがず使用できる開放型ワイヤレスイヤホン。
空気振動と指向性サウンドで鼓膜に音を伝えます。
長時間対応スタミナバッテリー&省電力設計。
通話時のノイズを低減、ENCノイズキャンセルIC&ダブルマイク搭載。
周囲の音もしっかり聞こえながら、接続端末の通話&音楽も聴ける。
スマホに触れずに音楽&通話操作できるファンクションボタン搭載。
耳に合わせて角度調整可能、180°回転左右兼用。

本体質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×47×61待機時間350時間再生時間(時間)音楽:42通話時間(時間)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933121BL-143
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする