曜日別特売

電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器

電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 - YAMAZEN(山善)

0.5秒で給湯できる瞬間湯沸かしポット
どこでも置けるコンパクトサイズ
温度調節ができてウォーターサーバーとして使える
付属のアタッチメントでドリップコーヒーも淹れることが可能
対応ペットボトル口径:28mm / 30mm
タッチ操作
温度設定範囲:常温/50度~95度(5度単位設定)

用途電気ポット、ケトル、コーヒーメーカーとして。次世代電気ポット 卓上 コンパクト 即席めん お茶 珈琲 オフィス 事務所 ウォーターサーバー質量(g)980(全て含む)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:13×9.5×20、本体+ドリップアタッチメント:16×9.5×20、本体+ベース:22.5×15.5×21、本体+ドリップアタッチメント+ベース:22.5×15.5×21安全機能チャイルドロック、渇水検知、転倒オフスイッチ、電流ヒューズ、サーモスタット内容量1台
取扱説明書:(2.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933227YDB-2L(B)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする