曜日別特売

アルミポール120

アルミポール120 - DAYTONA(デイトナ)アルミポール120 - DAYTONA(デイトナ)アルミポール120 - DAYTONA(デイトナ)アルミポール120 - DAYTONA(デイトナ)アルミポール120 - DAYTONA(デイトナ)

丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポール。
MAEHIRO DOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに適しています。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
4折りたたみ設計でコンパクトに収納でき、持ち運びもスムーズです。

用途
MAEHIRO DOMEのキャノピー用ポール / 1本入り
軽量かつ丈夫なアルミ合金(A7001)
収納サイズは36cmとコンパクトで、バッグや車にすっきり収まる
テントやタープ用のポールとしても使用可能
材質アルミ合金(A7001)ポール径(Φmm)14.5収納寸法・長さ(mm)360内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6793308763362
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする