神戸生絲
紳士前開き5分袖(ホック式)
前開きのプラスチックホック付きワンタッチ肌着。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
ホワイト
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930531
Mu13F
M
88~96
165~175
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930540
Mu13F
L
96~104
175~185
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930549
Mu13F
LL
104~112
175~185
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください