神戸生絲
脇開き7分袖(左開き)
丸型マジック付きワンタッチ肌着。
腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
左手左腕の骨折、点滴、透析時にも便利。
男女兼用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96~104
混率(%)
綿100
身長(cm)
175~185
寸法(cm)
胴+L67囲:84~94
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930479
Mu12
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください