神戸生絲
脇開き5分袖(左開き)
丸型マジック付きワンタッチ肌着。
腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
左手左腕の骨折、点滴、透析時にも便利。
男女兼用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
ホワイト
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930558
Mu14
M
88~96
165~175
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930567
Mu14
L
96~104
175~185
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930576
Mu14
LL
104~112
175~185
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください