曜日別特売

脇開き5分袖(右開き)

脇開き5分袖(右開き) - 神戸生絲脇開き5分袖(右開き) - 神戸生絲脇開き5分袖(右開き) - 神戸生絲

丸型マジック付きワンタッチ肌着。
腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
右手右腕の骨折、点滴、透析時にも便利。
男女兼用。

仕様60単糸両面編み(高級綿)ホワイト混率(%)綿100内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67930585Mu14RM88~96165~175
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930601Mu14RL96~104175~185
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930610Mu14RLL104~112175~185
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする