神戸生絲
紳士用前開き7分袖
前開きの丸型マジック付きワンタッチ肌着。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
ホワイト
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930461
Mu11
M
88~96
165~175
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930470
Mu11
L
96~104
175~185
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください