神戸生絲
ロンパン(両腰開き)
腹部治療中の方に。
脱がずに包帯やおむつの取り換えが可能。介護用肌着。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930716
No15
ホワイト
M
88~96
165~175
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930725
No15
オフホワイト
L
96~104
175~185
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930741
No15
オフホワイト
LL
104~112
175~185
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください