神戸生絲
ホット綿紳士ズボン下
からだから発散する水分を吸収して発熱します。
薄手でも暖かく、重ね着不要のミラクル肌着です。
色
オフホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96~104
混率(%)
綿100
身長(cm)
175~185
寸法(cm)
胴+L67囲:84~94
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930445
MH122
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください